FOCAL MEDITECH B.V.
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
55230
55230.050.020
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M5X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
20
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z dlouhý (min.)
2.5
z dlouhý L ≥
8
z krátký (min.)
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2344
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NF
E27-182
DIN
915
Čísla materiálu
Objednací číslo
55230.050.020
EAN
8715494117609
UBB
500571742815
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce