FOCAL MEDITECH B.V.
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
55230
55230.100.010
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M10X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.59
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z dlouhý (min.)
5
z dlouhý L ≥
16
z krátký (min.)
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4028
NF
E27-182
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
55230.100.010
EAN
8715494117777
UBB
500571744555
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model