Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
51296
51296.080.020
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
Stavěcí šroub s kuželovým zakončením DIN 427 Nerezocel A2 M8X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Směr závitu
Pravý
bod
Chamfered
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
6.65
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
2342
DIN
427
Čísla materiálu
Objednací číslo
51296.080.020
EAN
8717077784307
UBB
500634415912
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model