Osazené šrouby
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
Vruty, šrouby
Osazené šrouby
24995
24995.060.010
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
Stavěcí šroub s drážkou DIN 927 Ocel Bez PU 14H M6X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.15
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód
7318154290
Rozměry
b
8
d-D
M6
dk
8
L (mm)
10
n
1
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
927
Čísla materiálu
Objednací číslo
24995.060.010
EAN
8717077320581
UBB
500651061276
UNSPSC
31162400