text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Ocel Bez PU 14H M8X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 14H
Typ drážky Drážkované
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 14H
Typ drážky Drážkované
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 28.5
HS kód

Rozměry

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
L (mm) 70
n 1.2
P 1.25

Normy

ISO 4766
NF E25-160
DIN 551
NEN 1487

Čísla materiálu

Objednací číslo 20010.080.070
EAN 8717077068681
UBB 500645180588
UNSPSC 31161505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.