Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
20010
20010.080.020
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Ocel Bez PU 14H M8X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Diameter
Length
Brand
Fabory
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Diameter
M8
Length
20 mm
Brand
Fabory
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5.77
Commodity code
7318154290
Rozměry
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1487
DIN
551
NF
E25-160
ISO
4766
Čísla materiálu
Objednací číslo
20010.080.020
EAN
8715492602183
UBB
950351714957
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model