Stavěcí šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
20010
20010.020.006
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Ocel Bez PU 14H M2X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.12
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M2
D (mm)
1
dp
1
L (mm)
6
n
0.25
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
551
NF
E25-160
NEN
1487
ISO
4766
Čísla materiálu
Objednací číslo
20010.020.006
EAN
8717077068308
UBB
500645176701
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model