Nedtrain Oud
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
20010
20010.100.012
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Ocel Bez PU 14H M10X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.2
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
12
n
1.6
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4766
NEN
1487
DIN
551
NF
E25-160
Čísla materiálu
Objednací číslo
20010.100.012
EAN
8717077068728
UBB
500645180901
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model