Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
55292
55292.050.006
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Nerezocel A4 M5X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.65
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4766
NF
E25-160
DIN
551
NEN
1487
Čísla materiálu
Objednací číslo
55292.050.006
EAN
8715492340580
UBB
952351507944
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model