text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Nerezocel A4 M5X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.4
HS kód

Rozměry

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 20
n 0.8
P 0.8

Normy

NEN 1487
NF E25-160
DIN 551
ISO 4766

Čísla materiálu

Objednací číslo 55292.050.020
EAN 8715492340634
UBB 952351508447
UNSPSC 31161505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.