text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M4
D (mm) 2.5
dp 2.5
L (mm) 10
n 0.6
P 0.7

Normes

NEN 1487
DIN 551
NF E25-160
ISO 4766

Numéros d'articles

Numéro d'article 55292.040.010
EAN 8715492340542
UBB 952351507522
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.