Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
55292
55292.120.030
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Nerezocel A4 M12X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
20.7
HS kód
7318153590
Rozměry
d-D
M12
D (mm)
8.5
dp
8.5
L (mm)
30
n
2
P
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
NEN
1487
Čísla materiálu
Objednací číslo
55292.120.030
EAN
8715494114738
UBB
500571522209
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce