Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
55292
55292.100.045
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Nerezocel A4 M10X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
45
n
1.6
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
551
NF
E25-160
NEN
1487
ISO
4766
Čísla materiálu
Objednací číslo
55292.100.045
EAN
8715494114691
UBB
500571521888
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model