Nedtrain Oud
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
20030
20030.100.025
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
Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Ocel Bez PU 14H M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
11.1
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.6
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7434
DIN
553
NEN
1488
NF
E25-161
BS
4219
Čísla materiálu
Objednací číslo
20030.100.025
EAN
8717077069183
UBB
500645185538
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model