text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Nerezocel A1/A2 M8X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1/A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1/A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.05
Info
  • Podle dostupnosti může být dodáno A1 nebo A2.
HS kód

Rozměry

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 8
n 1.2
P 1.25

Normy

ISO 7434
DIN 553
NEN 1488
BS 4219
NF E25-161

Čísla materiálu

Objednací číslo 51293.080.008
EAN 8715494104951
UBB 500571485415
UNSPSC 31161505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.