Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
51293
51293.080.016
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
Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Nerezocel A1/A2 M8X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.45
Info
Podle dostupnosti může být dodáno A1 nebo A2.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1488
ISO
7434
NF
E25-161
BS
4219
DIN
553
Čísla materiálu
Objednací číslo
51293.080.016
EAN
8715494104975
UBB
500571485662
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model