Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
51293
51293.040.006
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
Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Nerezocel A1/A2 M4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.36
Info
Podle dostupnosti může být dodáno A1 nebo A2.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
6
n
0.6
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1488
ISO
7434
BS
4219
DIN
553
NF
E25-161
Čísla materiálu
Objednací číslo
51293.040.006
EAN
8715492280695
UBB
951351824754
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce