text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Nerezocel A1/A2 M10X30

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1/A2
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr M10
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1/A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Info
  • Podle dostupnosti může být dodáno A1 nebo A2.

Rozměry

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.6
P 1.5

Normy

BS 4219
DIN 553
ISO 7434
NEN 1488
NF E25-161

Čísla materiálu

Objednací číslo 51293.100.030
EAN 8715492280978
UBB 951351829134
UNSPSC 31161505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.