Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
51291
51291.080.016
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
Stavěcí šroub s drážkou a důlkem DIN 438 Nerezocel A1/A2 M8X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5
Info
Podle dostupnosti může být dodáno A1 nebo A2.
HS kód
7318153590
Rozměry
d-D
M8
dz
5
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
438
NEN
1486
ISO
7436
NF
E25-163
Čísla materiálu
Objednací číslo
51291.080.016
EAN
8715494590808
UBB
500633218846
UNSPSC
31161505
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce