text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavĕcí kroužek se stavĕcím šroubem DIN 705 A Automatová ocel Pozinkované with DIN 553 5


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.93
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
HS kód
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.93
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
HS kód

Rozměry

b (js14) 6
d1 5
d2 (h13) 10
d3 3
D (mm) 5

Normy

DIN 705-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 37816.050.001
EAN 8717077267473
UBB 500649364410
UNSPSC 31161807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.