text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavĕcí kroužek se stavĕcím šroubem DIN 705 A Automatová ocel Pozinkované with DIN 553 30


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 114.25
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
HS kód
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 30 mm
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 114.25
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
HS kód

Rozměry

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Normy

DIN 705-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 37816.300.001
EAN 8717077267619
UBB 500649365813
UNSPSC 31161807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.