text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Pilník kulatý 5-21-297 297 400 mm


Cikkszám S4171.124.365
Tvar Kolo
Celková délka (mm) 406
Délka čepele (mm) 250
Průměr čepele (mm) 30
Tvar řezu Rasp-Cut
Značka Stanley
Váha kusu (g) 146
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tvar Kolo
Celková délka (mm) 406
Délka čepele (mm) 250
Průměr čepele (mm) 30
Tvar řezu Rasp-Cut
Značka Stanley
Váha kusu (g) 146
HS kód
Model Surform
Type Round Hand File

Cikkszámok

Cikkszám S4171.124.365
EAN 3253565212976
UBB 420137050191
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 5-21-297
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.