text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX Smart digitální multimetr s 2x AA baterií

Cikkszám 2G355569
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne

Műszaki adatok

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ano
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ano
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ne
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor Jiný
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 10
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ano
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Měření teploty Ne
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 3
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ne
Značka Stanley
HS kód
Model FATMAX

Cikkszámok

Cikkszám 2G355569
EAN 3253560825638
UBB 500715814876
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz FMHT82563-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.