text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Zásuvka 40aSP GR.10


Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 22.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 22.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 8
Šířka klíče (palce) 5/16 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 12
HS kód
Model 40A SP 10 = 5/16
Type Spline-Drive Socket

Popis

Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované

Čísla materiálu

Objednací číslo G0310.000.010
EAN 4018754109128
UBB 203122724107
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01011010

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.