Gedore Toebehoren
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
Kleště a pinzety
Krimpovací kleště
Krimpovací profily
G0474.000.502
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
Stahlwille Čtvercová pohonná jednotka 502-1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Krokový klíč s oboustrannou ráčnou 13142 je použitelný také pro nástrčné hlavice.
Plný popis
Objednací číslo
G0474.000.502
Délka (m)
33.5
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (muž)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
33.5
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
39
HS kód
Zobrazit
Type
Drive Unit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Krokový klíč s oboustrannou ráčnou 13142 je použitelný také pro nástrčné hlavice.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0474.000.502
EAN
4018754035397
UBB
203122117641
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
59010011