text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Univerzální kloub 510QR 1/2 palce Rychloupínací délka 80 mm Drážkování


QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12.7
Délka (m) 80
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12.7
Délka (m) 80
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Šířka klíče (palce) 1/2 palce
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 474
HS kód
Type Universal Joint

Popis

QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!

Čísla materiálu

Objednací číslo G0466.000.510
EAN 4018754151028
UBB 500500095830
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13021000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.