Nedtrain Oud
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
G0343.096.001
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
Stahlwille univerzální kloub 47a 3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
9.52
Délka (m)
45.5
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
3/8 palce
Testováno podle ISO 3316
Ne
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
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
9.52
Délka (m)
45.5
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
3/8 palce
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
54
HS kód
Zobrazit
Type
Uniflex Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0343.096.001
EAN
4018754004409
UBB
203122342041
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02440024