Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
G0343.150.001
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
Stahlwille univerzální kloub 47 15 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
15
Délka (m)
48.5
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
15
Délka (m)
48.5
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
54
HS kód
Zobrazit
Type
Uniflex Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0343.150.001
EAN
4018754002511
UBB
203122341548
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02040015
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce