text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratory 1N-m-10N-m vnitřní čtverec1/4“ D.120mm


patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zátkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % z naměřené hodnotydalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevném plastovém obalu

Referência G0693.728.001
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 1/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 10
Příslušenství Ano
Díl Ne
Embalado por 1

Especificações

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 1/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 10
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 2415
HS kód
Type Transducer

Descrição

patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zátkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % z naměřené hodnotydalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevném plastovém obalu

Números do artigo

Referência G0693.728.001
EAN 4018754239337
UBB 500623935201
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96524001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.