text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Šroubovák 4661VDE-3


zmenšený průměr čepele: pro dosažení a obsluhu nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozvaděčíchv rozvaděčíchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorechochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovního místapro šrouby s drážkouchromovaná slitina oceličepel leštěnáVDE izolace do 1000 VDIN EN 60900izolace podle IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Objednací číslo 2M336470
Celková délka (mm)
Design Rovný
Izolace Ano
Velikost 3
Hmotnost 51
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Design Rovný
Izolace Ano
Velikost 3
Hmotnost 51
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Stahlwille
HS kód 82054000
Type VDE Slotted Screwdriver

Popis

zmenšený průměr čepele: pro dosažení a obsluhu nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozvaděčíchv rozvaděčíchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorechochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovního místapro šrouby s drážkouchromovaná slitina oceličepel leštěnáVDE izolace do 1000 VDIN EN 60900izolace podle IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M336470
EAN 4018754338092
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46613035
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.