Příslušenství
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
G0452.000.425
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
Stahlwille T-rukojeť 425 3/8 palce délka 165 mm drážkování
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Plný popis
Objednací číslo
Design
T-handle
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
T-handle
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
9.525
Posuvná rukojeť
Ano
Testováno podle ISO 3315
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
132
HS kód
Zobrazit
Type
T-Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0452.000.425
EAN
4018754012701
UBB
203122354582
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
12070000
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce