text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40DL 11 mm


extra hlubokáDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 11
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 11
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 10.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 40
HS kód
Model 40 DL 11
Type Socket

Popis

extra hlubokáDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0303.110.001
EAN 4018754000876
UBB 203122401938
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01240011

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.