text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40aSP 14 Drážkování 7/16


Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 10.7
Šířka klíče (palce) 7/16 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 20
HS kód
Model 40A SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Popis

Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované

Čísla materiálu

Objednací číslo G0310.000.014
EAN 4018754170845
UBB 500504901140
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01011014

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.