Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Příslušenství & díly
Pily
Listy pro přímočaré a šavlové pily
G0310.000.012
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
Stahlwille Socket 40aSP 12 Drážkování 3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
23
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
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
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
23
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
8.7
Šířka klíče (palce)
3/8 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
16
HS kód
Zobrazit
Model
40A SP 12 = 3/8
Type
Spline-Drive Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0310.000.012
EAN
4018754170838
UBB
500504900316
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01011012