Nástrčné hlavice
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS MAX
G0300.079.001
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
Stahlwille Socket 40aD 5/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
23
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
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
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
23
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
8
Šířka klíče (palce)
5/16 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
12
HS kód
Zobrazit
Model
40 AD 5/16
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0300.079.001
EAN
4018754001538
UBB
203122325962
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01530020