text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada oboustranných očkových klíčů 20/8 šířka 8 dílů přes ploché plochy 6-22 mm


Metrické klíče různých velikostí v srolovaném pouzdře. Strany kroužku hluboce zalomené, opěrný úhel 75°Pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluNesklouzavý povrch šetrný k pokožceExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný, kalený a chlazený v olejové lázniVysoce výkonná kvalitní chromovaná ocel, pochromovanáPevné rolovací pouzdro s háčkem a smyčkou z polyesteruSíťované vložky umožňují výhled na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor.

Objednací číslo G0261.001.780
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Šířka klíče (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Šířka klíče (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1140
HS kód
Type Wrench Set

Popis

Metrické klíče různých velikostí v srolovaném pouzdře. Strany kroužku hluboce zalomené, opěrný úhel 75°Pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluNesklouzavý povrch šetrný k pokožceExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný, kalený a chlazený v olejové lázniVysoce výkonná kvalitní chromovaná ocel, pochromovanáPevné rolovací pouzdro s háčkem a smyčkou z polyesteruSíťované vložky umožňují výhled na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0261.001.780
EAN 4018754080977
UBB 203120177324
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 96410405
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.