text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille sada zásuvek 45MA/28/5K


V robustním, stohovatelném plastovém kufříku z ABSObsah 33 kusů:28 nástrčných hlavic s dvojitým šestihranem 3/8 „č. 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmČís. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8„1 ráčna 3/8“ č. 435: d. 193 mm2 nástavce 3/8„ č. 427: d. 76, 240 mm1 křížová rukojeť 3/8“ č. 425: d. 165 mm1 univerzální kloub 3/8“ č. 428: d. 46 mm

Objednací číslo 4T047950
Balení Plastová krabička
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 33
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 33
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 28
S ráčnou Ano
Značka Stahlwille
HS kód
Type Socket Spanner Set

Popis

V robustním, stohovatelném plastovém kufříku z ABSObsah 33 kusů:28 nástrčných hlavic s dvojitým šestihranem 3/8 „č. 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmČís. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8„1 ráčna 3/8“ č. 435: d. 193 mm2 nástavce 3/8„ č. 427: d. 76, 240 mm1 křížová rukojeť 3/8“ č. 425: d. 165 mm1 univerzální kloub 3/8“ č. 428: d. 46 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T047950
EAN 4018754260430
UBB 500636305244
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 96021122
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.