Nástrčné hlavice - sady
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Klíče
Nástrčné hlavice - sady
3H668013
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
Stahlwille Sada nástrčných klíčů 45/49/32/5TX 37dílná 3/8 palce široká napříč plochami 8-19 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
10 mm (3/8″) square drive
Plný popis
Objednací číslo
3H668013
Balení
Plastová krabička
Velikost připojení
3/8 palce
Počet nástrčných klíčů
0
Celkový počet nástrojů
37
Velikost připojení (mm)
9.53
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Balení
Plastová krabička
Velikost připojení
3/8 palce
Počet nástrčných klíčů
0
Celkový počet nástrojů
37
Velikost připojení (mm)
9.53
Počet zásuvek pro šroubovák
6
Počet nástrčných hlavic Torx
15
Počet šestihranných nástrčných hlavic
11
S ráčnou
Ano
Značka
Stahlwille
HS kód
Zobrazit
Type
Socket Spanner Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
10 mm (3/8″) square drive
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H668013
EAN
4018754260461
UBB
500636306499
UNSPSC
27111703
Výrobní číslo položky
96022119