text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada klíčů s otevřeným kroužkem a ráčnou 17/12 12 dílů šířka přes plošky 8-19 mm


klíče s imperiálními rozměry, stejné šířky v rolovacím pouzdře strana čelistí rovná, strana kroužku pod úhlem 15°pevný, štíhlý a lehký inteligentní designvysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluneklouzavý povrch šetrný k pokožcevýjimečně pevný, mimořádně odolnýkovaný v kapalině, kalený a chlazený v olejové láznichromovaná legovaná ocel, chromovanápevné rolovací pouzdro s háčkem a smyčkou z polyesterové síťoviny umožňuje viditelnost vloženého nástrojebezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 12
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 12
Počet oboustranných ráčnových klíčů 12
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 12
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 12
Počet oboustranných ráčnových klíčů 12
Šířka klíče (mm) 8 - 19
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1637
HS kód
Type Wrench Set

Popis

klíče s imperiálními rozměry, stejné šířky v rolovacím pouzdře strana čelistí rovná, strana kroužku pod úhlem 15°pevný, štíhlý a lehký inteligentní designvysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluneklouzavý povrch šetrný k pokožcevýjimečně pevný, mimořádně odolnýkovaný v kapalině, kalený a chlazený v olejové láznichromovaná legovaná ocel, chromovanápevné rolovací pouzdro s háčkem a smyčkou z polyesterové síťoviny umožňuje viditelnost vloženého nástrojebezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Čísla materiálu

Objednací číslo G0270.170.012
EAN 4018754239313
UBB 500623924643
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 96411712

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.