text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Redukce 568 čtyřhran 3/4 palce 1/2 palce délka 55 mm


Vnitřní čtyřhran 3/4„ až vnější čtyřhran 1/2“ (20 x 12,5 mm)Max. zatížení 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoce výkonná ocel

Objednací číslo
Délka (m) 55
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 19.05
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 55
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 19.05
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.7
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 202
HS kód
Type Adapter

Popis

Vnitřní čtyřhran 3/4„ až vnější čtyřhran 1/2“ (20 x 12,5 mm)Max. zatížení 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoce výkonná ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo G0472.000.568
EAN 4018754013388
UBB 203122120280
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 15030003

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.