text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Redukce 513 čtyřhran 1/2 palce 3/8 palce délka 38,5 mm


Vnitřní čtyřhran 1/2„ až vnější čtyřhran 3/8“ (12,5 x 10 mm)Maximální zatížení 202 N-mVysoce výkonná ocel HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 35
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.7
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 35
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.7
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 9.525
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 53
HS kód
Type Adapter

Popis

Vnitřní čtyřhran 1/2„ až vnější čtyřhran 3/8“ (12,5 x 10 mm)Maximální zatížení 202 N-mVysoce výkonná ocel HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Čísla materiálu

Objednací číslo G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13030002

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.