text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille rázová hlavice 60IMP 46 mm


1“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 46
Délka (m) 76
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 46
Délka (m) 76
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1120
HS kód
Model 60 IMP 46
Type Impact Socket

Popis

1“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Objednací číslo G0530.460.001
EAN 4018754016358
UBB 203122123664
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 26010046

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.