text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille rázová hlavice 55IMP 19 mm


3/4“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro silové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 48
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 48
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 348
HS kód
Model 55 IMP 19
Type Impact Socket

Popis

3/4“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro silové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Objednací číslo G0520.190.001
EAN 4018754015610
UBB 203122319114
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 25010019

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.