Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G0452
G0452.000.557
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
Stahlwille Posuvná T-rukojeť 557
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
T-handle
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Univerzální kloub
Ne
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
Design
T-handle
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
19.05
Posuvná rukojeť
Ano
Testováno podle ISO 3315
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1548
HS kód
Zobrazit
Type
Lever
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0452.000.557
EAN
4018754080298
UBB
203122120512
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
96150717