Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s plochými čelistmi
G1008.700.160
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
Stahlwille ploché kleště 6508 typ 7 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1008.700.160
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
148
Celková délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Materiál
Jiný
Délka čelistí (mm)
50
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
148
Celková délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Materiál
Jiný
Délka čelistí (mm)
50
Šířka hlavy (mm)
15
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
3
Testováno VDE
Ano
Značka
Stahlwille
Model
6508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1008.700.160
EAN
4018754036493
UBB
203103005518
UNSPSC
27112126
Výrobní číslo položky
65087160