My Favorites
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
G1999.001.915
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
Stahlwille Akce - Ruční nářadí 730NR/20K
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1999.001.915
Celková délka (mm)
558
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Šířka hlavy (mm)
81
Výška hlavy (mm)
66
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2.2
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
558
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Šířka hlavy (mm)
81
Výška hlavy (mm)
66
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2.2
HS kód
Zobrazit
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1999.001.915
EAN
4018754189687
UBB
500503113366
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
91501820