text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Oboustranný očkový klíč OPEN-RING 24 30 x 32 mm 300 mm s dvojitým šestihranem


metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatý povrch pro příjemný, neklouzavý pocitkovaný, kalený a chlazený v olejové láznichrom-stopová ocel, chromovaný

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 300
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 30
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 300
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 30
Model s jedním klíčem Ne
Otevřený model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 460
HS kód
Type Ring Spanner

Popis

metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatý povrch pro příjemný, neklouzavý pocitkovaný, kalený a chlazený v olejové láznichrom-stopová ocel, chromovaný

Čísla materiálu

Objednací číslo G0275.030.032
EAN 4018754022021
UBB 203120208277
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41083032

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.