text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Oboustranný očkový klíč OPEN-RING 24 19 x 22 mm 230 mm s dvojitým šestihranem


metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatý povrch pro příjemný, neklouzavý pocitkovaný, kalený a chlazený v olejové láznichrom-stopová ocel, chromovaný

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 230
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 230
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ne
Otevřený model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 202
HS kód
Type Ring Spanner

Popis

metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatý povrch pro příjemný, neklouzavý pocitkovaný, kalený a chlazený v olejové láznichrom-stopová ocel, chromovaný

Čísla materiálu

Objednací číslo G0275.019.022
EAN 4018754021970
UBB 203120172606
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41081922

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.