text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Oboustranný klíč na ohebné klouby 29 17 x 19 mm


S metrickými rozměry, nestejné šířkyS otočným dvojitým šestihranemOdolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný kapkově, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná ocel, chromovaná slitina

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 252
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 252
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 272
HS kód
Type Joint Wrench

Popis

S metrickými rozměry, nestejné šířkyS otočným dvojitým šestihranemOdolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný kapkově, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná ocel, chromovaná slitina

Čísla materiálu

Objednací číslo G0281.017.019
EAN 4018754025770
UBB 203120174016
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 43011719

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.