text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Oboustranný klíč na ohebné klouby 29 12 x 13 mm


S metrickými rozměry, nestejné šířkyS otočným dvojitým šestihranemOdolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný kapkově, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná ocel, chromovaná slitina

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 227
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 227
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 158
HS kód
Type Joint Wrench

Popis

S metrickými rozměry, nestejné šířkyS otočným dvojitým šestihranemOdolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný kapkově, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná ocel, chromovaná slitina

Čísla materiálu

Objednací číslo G0281.012.013
EAN 4018754025695
UBB 203120173778
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 43011213

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.